Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 32mm kunststoffüberzogen VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammern 32mm kunststoffüberzogen VE=100 Stück weiß
Briefklammern 32mm kunststoffüberzogen VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO24310
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     243-10
EAN/GTIN:
     4007735243104
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammern kunststoffüberzogen
  • Rund und glatt
  • Größe: 32mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0710 kg
Farbe:
weiß
Form:
rund
Länge:
32 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern 32mm kunststoffüberzogen, akten klammer, alco aktenklammern, 243, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
243-15
ab € 0,85*
Ähnlich
ALCO Albert
243-18
ab € 0,85*
Ähnlich
ALCO Albert
243-26
ab € 0,85*
Ähnlich
ALCO Albert
243-13
ab € 0,85*
Ähnlich
ALCO Albert
243-12
ab € 0,85*
Ähnlich
ALCO Albert
243-11
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.