| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2430-26 Herst.-Nr.: 2430-26 EAN/GTIN: 4007735243067 |
| |
|
| | |
| - Runde Form aus Metall
- kunststoffüberzogen
- Länge: 26 mm
- Farbe: sortiert
- Plastikdose mit 200 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0950 kg | Farbe: | sortiert neon | Form: | rund | Klammerngröße: | 26 mm | Länge: | 26 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Material der Klammern: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,69* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,01* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 1,65* | € 3,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,54* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|