Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 50mm sortiert VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 50mm sortiert VE=100 Stück
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 50mm sortiert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO242-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     242-26
EAN/GTIN:
     4007735242268
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Runde Form aus Metall
  • kunststoffüberzogen Länge: 50 mm
  • Farbe: sortiert
  • Verpackung: Plastikdose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Farbe:
sortiert
Form:
rund
Klammerngröße:
50 mm
Länge:
50 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Material der Klammern:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammern 50mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.