Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-blau VE=300 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-blau VE=300 Stück
Briefklammer Zebra kunststoffüberzogen 28mm weiß-blau VE=300 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO225714
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2257-14
EAN/GTIN:
     4007735225742
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer Zebra
  • glatte runde Form
  • Metall kunststoffüberzogen
  • gestreifte Farben
  • Länge: 28mm
  • Farbe: weiß blau
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 300 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gestreift
Farbe:
weiß-blau
Form:
rund
Länge:
28 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
300 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,00554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
2257-26
ab € 1,67*
Zubehör
ALCO Albert
2257-17
ab € 1,66*
Zubehör
ALCO Albert
2257-19
ab € 1,67*
Zubehör
ALCO Albert
2257-13
ab € 1,67*
Zubehör
ALCO Albert
2257-12
ab € 1,67*
Zubehör
ALCO Albert
2257-11
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.