Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammern-Spender magnetisch Kunststoff farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foldbackklammern-Spender magnetisch Kunststoff farbig sortiert
Foldbackklammern-Spender magnetisch Kunststoff farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2222-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2222-26
EAN/GTIN:
     4007735222260
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Magnetischer Spender inkl. 12x 15 mm, 6x 19 mm Klammern in zwei getrennten Kammern
  • Klammern in Trendfarben neon aus Kunststoff Farbe: sortiert in blau, grün, rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. 12x 15 mm, 6x 19 mm Klammern in zwei getrennten Kammern
Bruttogewicht:
0.0900 kg
Farbe:
blau, grün, rot
gefüllt:
ja
Magnet für Klammernhalt vohanden:
ja
Marke:
Alco
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, briefklemmer, Briefklammern, Briefklammern-Magnetdose, Briefklammernbox, BriefklammernMagnetdose, Büroklammern, Büroklammernbox, Büroklammernmagnetdose, Büroklammerspender, Clipbox, für, Magnetdose, Spender
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,35*
1
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 3,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.