Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Eisen verzinkt 26mm silber VE=1500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklammer Eisen verzinkt 26mm silber VE=1500 Stück
Briefklammer Eisen verzinkt 26mm silber VE=1500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO210G
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     210G
EAN/GTIN:
     4007735021030
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Spitze Form aus Eisen, verzinkt
  • Farbe: silber
  • Verpackung: Plastikdose mit 1500 Stück
  • Länge: 26 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6400 kg
Farbe:
silber
Form:
spitz
Klammerngröße:
26 mm
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall verzinkt
Packungsinhalt:
1500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer alco 26mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 26mm, Akten, AktenKlammer, Briefklammern, Büroklammern, Klammer, Kreuzklammer, Papierklammer, Schmetterlingsklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.