Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2105 Herst.-Nr.: 2105 EAN/GTIN: 4007735021054 |
| |
|
| | |
| - Sortimentsdose gefüllt mit 15 g Gummiringe, 120 Briefklammern kunststoffbezogen 26 mm, 50 Pinnwandnadeln, 125 Reißnägeln
- Dose aus Kunststoff
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.2000 kg | Farbe: | sortiert | Marke: | Alco | Packungsinhalt: | je 15 g Gummiringe, 120 Briefklammern, 50 Pinnwandnadeln, 125 Reißnägel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Briefklammern-Sortiment, Büroklammern-Sortiment, Sortimentsdose Büro, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, aktenklammer metall, pin nadeln, albert büroklammer, Briefklammern, Büroklammern, für, Gummiringe, Klammer, Reißnagel, Waage, Wiegeteller |
| | |
| |