Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO1504 Herst.-Nr.: 1504 EAN/GTIN: 4007735015046 |
| |
|
| | |
| - Brieföffner aus rostfreiem Edelstahl
- gerade
- mit schwarzem Kunststoffgriff
- Länge 21,2 cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | edelstahl/schwarz | Gesamtlänge: | 21.2 cm | Griffmaterial: | Kunststoff | Marke: | Alco | Material: | Edelstahl/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brief öffner, alco brieföffner, 1504, Accessoire, Briefbesteck, Handbrieföffner, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,41* | € 4,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,77* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|