Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALAS41016 Herst.-Nr.: 41016 EAN/GTIN: 4021068410163 |
| |
|
| | |
| - Dokumententasche UDINE
- Art des Verschlusses: Schloss
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: mit Reißverschlussfach auf der Rückseite. Innen: Handyfach, drei Stiftschlaufen, diverse Kreditkartenfächer, Reißverschlussfach.
- Größe (B x H x T): 395 x 285 x 50 mm
- Werkstoff: Leder
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 395 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 285 mm | Marke: | Alassio | Material: | Leder | Tiefe: | 50 mm | Trolley: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Lederkoffer, Ledermappe, arbeitsmappe leder schwarz, gleitverschluss tasche, arbeitsmappe leder, 22912719, Aktentasche, Citytasche, Dokumentenmappe, Dokumententasche, Jüscha, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 35,59* | € 48,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,19* | € 52,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,77* | € 55,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,76* | € 61,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|