Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AGIP13126 Herst.-Nr.: 13126 EAN/GTIN: 8410782131267 |
| |
|
| | |
| - Poly-Kordel
- Länge 235m
- Gewicht der Rolle: 400g
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Agipa | Rollenlänge: | 235 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Poly, Poly-Bindfaden, Poly-Kordel, PolyBindfaden, PolyKordel, Schnur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,34* | € 5,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,96* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 235 Meter (ab € 0,01686* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|