Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanf-Kordel aus Naturfaser 54m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanf-Kordel aus Naturfaser 54m
Hanf-Kordel aus Naturfaser 54m
Artikel-Nr.:
     467-#AGIP13125
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     13125
EAN/GTIN:
     8410782131250
Suchbegriffe:
Hanfkordel
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
  • Hanf-Kordel aus Naturfaser
  • Länge 54m
  • besteht aus 100% Hanf
  • Durchmesser 2mm
  • Gewicht der Rolle: 100g
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Marke:
Agipa
Material:
Naturfaser
Rollenlänge:
54 m
Weitere Suchbegriffe: Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, hanfkordel 2 mm, hanfkordel, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 4,52*
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 4,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
1 Stück enthält 54 Meter (ab € 0,05686* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.