Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske 4251+BC1 blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbmaske 4251+BC1 blau/weiß
Halbmaske 4251+BC1 blau/weiß
Halbmaske 4251+BC1 blau/weiß
Halbmaske 4251+BC1 blau/weiß
Halbmaske 4251+BC1 blau/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#3M__4251BC1
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4251+BC1
EAN/GTIN:
     5902658117312
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
  • Wartungsfreie Atemschutzmaske für Farbspritzarbeiten, Farbauftrag mittels einer Bürste und Rolle sowie das Schleifen von Hand oder mit einem Exzenterschleifer
  • Keine Wartung erforderlich - jederzeit einsatzbereit. bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter oder Sättigung der Gasfilter
  • Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen - CE-Kennzeichnung (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D)
  • Verbesserte Atemdurchlässigkeit und reduzierter Atemwiderstand durch ein Doppel-Einatemventil und große Aktivkohlefilter.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.376 kg
Farbe:
blau/weiß
Marke:
3M
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, geruchschutzmaske 3m, geruchsmaske, Atemfilter, Atemschutzmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske, Masken, Mundschutz, Partikelfilter, Schutzmaske
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,95*
ab € 23,10*
€ 31,56*
€ 7,95*
ab € 22,49*
€ 31,58*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 27,22*
€ 36,36*
€ 3,50*
ab € 40,51*
€ 53,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6300L
ab € 13,05*
Ähnlich
3M
6002C
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.