Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen für A5 125mm selbstklebend VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abheftstreifen für A5 125mm selbstklebend VE=100 Stück
Abheftstreifen für A5 125mm selbstklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__8802100
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     8802-100
EAN/GTIN:
     5701193880206
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • 3L selbstklebende Abheftstreifen für A5, 125mm
  • Packung mit 100 Stück
  • Ab jetzt brauchen Sie nicht mehr zu lochen
  • Sie brauchen die Abheftstreifen nur noch an dem Dokument zu befestigen und in ein Ringbuch, Ordner oder Hefter einzulegen - fertig! Das Abheften wird in Kombination mit unserem Mini Mounter wesentlich erleichtert.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.0640 kg
Farbe:
transparent
Haftklebung:
selbstklebend
Höhe:
125 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, abheftstreifen transparent, abheftstreifen, abheftstreifen 3l, Klebestreifen, Lochstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 7,56*
2 Tage
46
€ 2,90*
ab € 4,76*
€ 8,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.