Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Abheftstreifen für A5, 125mm, Pack mit 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-8802-100
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     8802-100
EAN/GTIN:
     5701193880206
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen wurden speziell für die Aufbewahrung von Dokumenten und Broschüren in Ringbüchern entwickelt.
Sie ermöglichen das Ablegen von Originaldokumenten, ohne diese zu lochen.
Sie lassen sich einfach an Dokumenten oder Sichthüllen im Format DIN A4 oder A5 anbringen, und die transparenten Streifen sichern, dass alle Informationen im Original-Dokument klar hervortreten.
3L Selbstklebende Abheftstreifen für A4 und A5, 125mm. Packung mit 100 Abheftstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
75 mm
Material:
Polyester
Gewicht der Packung:
64 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193880206
Artikelnummer des Herstellers:
8802-100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.