Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen A3 selbstklebend wiederablösbar VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichttaschen A3 selbstklebend wiederablösbar VE=50 Stück
Sichttaschen A3 selbstklebend wiederablösbar VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__16196
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     16196
EAN/GTIN:
     5701193034470
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • 3L selbstklebende Sichttaschen im Format A3
  • kleben wiederablösbar auf fast allen glatten Oberflächen
  • Öffnung auf der schmalen Seite
  • Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
3.3000 kg
Farbe:
transparent
Haftklebung:
selbstklebend
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebende taschen 3l, selbstklebe taschen, Aufbewahrungshülle, Hülle, Klebetasche, Präsentationshülle, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,69*
€ 118,02*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 123,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,02*
€ 140,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,09*
€ 139,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,95*
€ 132,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,78*
€ 119,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 100,76*
€ 119,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,69*
€ 110,30
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.