Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbsthaftende Sichttasche A3 427x305mm, von glatten Oberflächen rückstandsfrei ablösbar, Öffnung auf der langen Seite, Pack mit 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-16196
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     16196
EAN/GTIN:
     5701193034470
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Wiederverwendbare selbsthaftende Kennzeichnungs- und Signalisierungstaschen
Ideal für das Mitteilen von Informationen jeglicher Art - ob auf Türen, Glasscheiben, Vitrinen, Schränken, Tischplatten.
Von sauberen, glatten und trockenen Oberflächen rückstandsfrei zu entfernen.
Öffnung auf der langen Seite
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
305 mm
Höhe:
427 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
3.300 Gramm
Packungsinhalt:
50 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193034470
Artikelnummer des Herstellers:
16196
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebende taschen 3l, selbstklebe taschen, Kennzeichnungstaschen, Hinweishüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen, selbstklebende Sichthülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,07*
€ 141,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,06*
€ 140,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,54*
€ 132,73
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 111,11*
€ 132,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,28*
€ 121,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 102,27*
€ 121,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,04*
€ 109,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.