Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#3L__15080 Herst.-Nr.: 15080 EAN/GTIN: 5701193034579 |
| |
|
| | |
| - 3L selbsthaftende Kennzeichnungstaschen mit Kopfzeile
- Ideal für das Mitteilen von Informationen über Dienstleistungen für Unternehmen, Einrichtungen, Anleitungen und andere wichtige Daten
- Inhalt kann tagtäglich leicht geändert und aktualisiert werden
- Befestigung auf fast jeder Oberfläche möglich, neu positionierbar und zu entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen
- Merkmale: handliche Tasche mit Kopfzeile und Öffnung von oben für einfaches Einlegen und Entnehmen bzw. zum Aktualisieren der Einlagen
- Sie können entweder Ihre Einleger von Hand Beschriften oder ausdrucken
- Hergestellt aus umweltfreundlichen PP
- für DIN A4, Format 220x345mm
- mit farbig sortierten Kopfzeilenetiketten
- Öffnung auf der kurzen Seite
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Kopftasche | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.296 kg | Farbe: | transparent | Form: | viereckig | Höhe: | 345 mm | Marke: | 3L | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | kurze Seite | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, selbstklebetaschen a4 3l, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Klebetasche, Selbstklebetasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,76* | € 16,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,25* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,076* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|