Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspiegel 700 x 500 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachspiegel 700 x 500 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark
Flachspiegel 700 x 500 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark
Flachspiegel 700 x 500 mm rahmenlos Acrylglas 5 mm stark
Artikel-Nr.:
     463-150011-10
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     150011-10
EAN/GTIN:
     4051612150016
Suchbegriffe:
Flachspiegel
flachspiegel

Flachspiegel aus 5 mm starkem Acrylglas für sensible Bereiche oder bei erhöhter Bruchgefahr

  • Rahmenloser Spiegel mit 4 Bohrlöchern zur Wandmontage
  • Gefertigt aus schlagfestem und leichtem Acrylglas
  • Qualitätsprodukt mit poliertem Rand und gerundeten Ecken
  • Geeignet für Bereiche wo Glas verboten oder nicht erwünscht ist
  • Montage auch mit doppelseitigem Klebeband oder Klettband möglich
  • Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • Idealfür Umkleide- und Sanitärräume in Schulen, Universitäten, Diskotheken, Verwaltungen, so wie Lebensmittelverarbeitung, Marktwagen, Wohnmobile, Messestände ...

    Spezifikationen

    Farbe: transparenter Kunststoff mit spiegelnderBeschichtung
    Material: Acrylglas PMMA (Kunststoff)
    Außenabmessungen: Breite 70,0 x Höhe 50,0 x Stärke 0,5 cm
    Gewicht: 2,1 kg
    Weitere Suchbegriffe: Kunststoffspiegel, Acrylglasspiegel, Plexiglasspiegel, Spiegel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 112,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,54*
    € 161,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,49*
    € 156,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,64*
    € 151,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,75*
    € 147,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,13*
    € 133,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    150010-10
    ab € 65,38*
    Zubehör
    Eurobins
    151513-10
    ab € 85,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.