Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspiegel 500 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 3 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachspiegel 500 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 3 mm stark
Flachspiegel 500 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 3 mm stark
Flachspiegel 500 x 400 mm rahmenlos Acrylglas 3 mm stark
Artikel-Nr.:
     463-150010-10
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     150010-10
EAN/GTIN:
     4051612150009
Suchbegriffe:
Flachspiegel
flachspiegel 500x400 mm
flachspiegel

Flachspiegel aus 3 mm starkem Acrylglas für sensible Bereiche oder bei erhöhter Bruchgefahr

AUSVERKAUFT - wieder verfügbar erst Ende März 2024

  • Rahmenloser Spiegel mit 4 Bohrlöchern zur Wandmontage
  • Gefertigt aus schlagfestem und leichtem Acrylglas
  • Qualitätsprodukt mit poliertem Rand und gerundeten Ecken
  • Geeignet für Bereiche wo Glas verboten oder nicht erwünscht ist
  • Montage auch mit doppelseitigem Klebeband oder Klettband möglich
  • Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ideal für Umkleide- und Sanitärräume in Schulen, Universitäten, Diskotheken, Verwaltungen, so wie Lebensmittelverarbeitung, Marktwagen, Wohnmobile, Messestände ...

    Spezifikationen

    Farbe: transparenter Kunststoff mit spiegelnder Beschichtung
    Material: Acrylglas PMMA (Kunststoff)
    Außenabmessungen: Breite 50,0 x Höhe 40,0 x Stärke 0,3 cm
    Gewicht: 0,9 kg
    Weitere Suchbegriffe: Kunststoffspiegel, Acrylglasspiegel, Plexiglasspiegel, Spiegel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,46*
    € 96,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,08*
    € 95,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,45*
    € 90,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,70*
    € 88,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,38*
    € 77,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    151513-10
    ab € 85,60*
    Zubehör
    Eurobins
    150011-10
    ab € 112,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.