Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstiefkühltruhe KBS 68 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulstiefkühltruhe KBS 68 G
Impulstiefkühltruhe KBS 68 G
Energielabel-9141068-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9141068
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9141068
EAN/GTIN:
     4059395048803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefkühltruhe
Impulskühltruhe
Kühltruhe
Truhe
• Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung • Stille Kühlung • Kältemittel R 290 • Manuelles Thermostat im Maschinenraum • Manuelle Abtauung • Tauwasserablauf • Schiebescheiben • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 6x 826462 Korb oder 2x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen und 1x 826467 Korbgestell für 5x 5 Liter Eisschalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1804 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von -16 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech pulverbeschichtet • Anschlußwert 0,23 kW 230 Volt • Bruttogewicht 75 Kg • Serienzubehör Rollen • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 489 Liter • Energieverbrauch 909 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 36,4 • Klimaklasse 7 • EPREL Registrierungsnummer 1563377 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
909 kWh im Jahr
Klimaklasse:
7
Nutzinhalt:
489 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 817,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,55*
€ 1.158,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,61*
€ 1.152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,26*
€ 1.098,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,64*
€ 1.051,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,65*
€ 973,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9141028
ab € 542,04*
Ähnlich
KBS
9141038
ab € 602,85*
Ähnlich
KBS
9141048
ab € 673,13*
Ähnlich
KBS
9141058
ab € 761,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.