Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstiefkühltruhe KBS 58 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulstiefkühltruhe KBS 58 G
Impulstiefkühltruhe KBS 58 G
Energielabel-9141058-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9141058
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9141058
EAN/GTIN:
     4059395048797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefkühltruhe
Impulskühltruhe
Kühltruhe
Truhe
• Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung • Stille Kühlung • Kältemittel R290 • Manuelles Thermostat im Maschinenraum • Manuelle Abtauung • Tauwasserablauf • Schiebescheiben • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 5x 826462 Korb oder 3x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1544 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von -16 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech pulverbeschichtet • Anschlußwert 0,204 kW 230 Volt • Bruttogewicht 72 Kg • Serienzubehör Rollen • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Tiefkühlung 408 Liter • Energieverbrauch 771 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 35,0 • Klimaklasse 7 • EPREL Registrierungsnummer 1635398 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
771 kWh im Jahr
Klimaklasse:
7
Nutzinhalt:
408 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,21*
€ 1.070,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,16*
€ 1.066,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,95*
€ 1.020,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,49*
€ 978,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,79*
€ 906,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9141028
ab € 542,04*
Ähnlich
KBS
9141038
ab € 602,85*
Ähnlich
KBS
9141048
ab € 673,13*
Ähnlich
KBS
9141068
ab € 817,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.