Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstiefkühltruhe KBS 58 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulstiefkühltruhe KBS 58 G
Impulstiefkühltruhe KBS 58 G
Energielabel-9140058-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9140058
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9140058
EAN/GTIN:
     4059395013511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstiefkühltruhe KBS 58 G
• Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung • Stille Kühlung • Kältemittel R 600a • Manuelles Thermostat im Maschinenraum • Manuelle Abtauung • Tauwasserablauf • Schiebescheiben • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 5x 826462 Korb oder 3x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1544 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von -16 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech pulverbeschichtet • Anschlußwert 0,204 kW 230 Volt • Bruttogewicht 72 Kg • Serienzubehör Rollen • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 503 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 408 Liter • Energieverbrauch 1402 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 61,6 • Klimaklasse 4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1402 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
408 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,42*
€ 886,46*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,15*
€ 1.487,17*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,46*
€ 1.054,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,77*
€ 1.043,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,86*
€ 994,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,42*
€ 902,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9140028
ab € 527,68*
Ähnlich
KBS
9140038
ab € 603,39*
Ähnlich
KBS
9140048
ab € 669,47*
Ähnlich
KBS
9140068
ab € 823,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.