Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Impulstiefkühltruhe KBS 28 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114957/full/9140028-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114957/full/9140028-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Impulstiefkühltruhe KBS 28 G
Artikel-Nr.:
     2102-9140028
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9140028
EAN/GTIN:
     4059395013481

Impulstiefkühltruhe KBS 28 G


Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel


  • Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
  • Außenmaterial Stahlblech weiß
  • Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
  • Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
  • Stille Kühlung
  • Kältemittel R 600 a
  • Manuelles Thermostat im Maschinenraum
  • Manuelle Abtauung
  • Tauwasserablauf
  • Schiebescheiben
  • Rollen innenliegend zur Selbstmontage
  • Optional: Körbe oder Gestell für die Aufnahme von 5 L Eisbehältern

Breite innen (mm): 606
Tiefe innen (mm): 536
Höhe innen (mm): 688
Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Schiebedeckel, in Glasausführung
Aussenmaterial : Stahlblech, weiß
Innenmaterial : Stahlblech pulverbeschichtet
Temperatur von C° : -16
Temperatur bis C° : -23
Anschlusswert in kW : 0,141
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 48
Serienzubehör : Rollen
Zubehör : 826462,826463,826468,826467
Geräteart : Tiefkühltruhe
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 50
Bruttoinhalt (l): 205
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 77
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 65
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,92
Nummer GTIN Nummer : 4059395013481


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,69*
€ 1.251,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,30*
€ 1.243,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,20*
€ 1.189,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,45*
€ 1.141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,40*
€ 1.070,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.