Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulstiefkühltruhe KBS 38 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulstiefkühltruhe KBS 38 G
Impulstiefkühltruhe KBS 38 G
Energielabel-9140038-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-9140038
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9140038
EAN/GTIN:
     4059395013498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstiefkühltruhe KBS 38 G
• Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel • Außenmaterial Stahlblech weiß • Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung • Stille Kühlung • Kältemittel R 600a • Manuelles Thermostat im Maschinenraum • Manuelle Abtauung • Tauwasserablauf • Schiebescheiben • Rollen innenliegend zur Selbstmontage • Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 3x 826462 Korb oder 2x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen • Abmessungen außen (B x T x H) 1094 x 694 x 867 mm • Temperaturbereich von -16 °C bis -23 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech pulverbeschichtet • Anschlußwert 0,153 kW 230 Volt • Bruttogewicht 57 Kg • Serienzubehör Rollen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 331 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 267 Liter • Energieverbrauch 996 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 62 • Klimaklasse 4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
996 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
267 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,02*
€ 704,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,14*
€ 1.183,70*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,27*
€ 838,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,63*
€ 830,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,77*
€ 798,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,02*
€ 716,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9140028
ab € 528,14*
Ähnlich
KBS
9140048
ab € 668,56*
Ähnlich
KBS
9140058
ab € 762,14*
Ähnlich
KBS
9140068
ab € 816,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.