Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch Ready KT2614 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 halbe Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch Ready KT2614 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 halbe Schubladen
Kühltisch Ready KT2614 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 halbe Schubladen
Energielabel-60221044-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Kühltisch Ready KT2614 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 halbe Schubladen-KBS-Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60221044
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221044
EAN/GTIN:
     4059395094640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung • Tiefe 600 mm • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Separater Ein-/Ausschalter • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Boden als Wanne ausgebildet • Boden mit Reinigungsablauf • 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen • Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 1492 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis +8 °C • Außenmaterial Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech • Innenmaterial CNS 18/10 • Anschlußwert 0,172 kW 230 Volt • Bruttogewicht 122 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Nutzinhalt Kühlung 122 Liter • Energieverbrauch 956 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 45 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390906 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
956 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
122 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Kühltisch Ready KT2614 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 halbe Schubladen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 1.619,57*
€ 1.848,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.739,58*
€ 3.046,21*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,99*
€ 2.200,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,66*
€ 2.167,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,08*
€ 2.055,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,04*
€ 1.990,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,57*
€ 1.927,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60221041
ab € 1.354,63*
Ähnlich
KBS
60221045
ab € 1.574,78*
Ähnlich
KBS
60221047
ab € 2.012,02*
Ähnlich
KBS
60221048
ab € 1.975,35*
Ähnlich
KBS
60221040
ab € 1.171,97*
Ähnlich
KBS
60221043
ab € 1.396,91*
Ähnlich
KBS
60221046
ab € 1.797,75*
Ähnlich
KBS
60221042
ab € 1.766,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.