Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch Ready KT4610 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltisch Ready KT4610 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 Türen
Kühltisch Ready KT4610 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 Türen
Energielabel-60221042-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Kühltisch Ready KT4610 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 Türen-KBS-Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60221042
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221042
EAN/GTIN:
     4059395094572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung • Tiefe 600 mm • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Separater Ein-/Ausschalter • Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung • Boden als Wanne ausgebildet • Boden mit Reinigungsablauf • 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet • Türen mit Automatikverschluss unter 90° Öffnung selbstschließend • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen • Türfächer für die Aufnahme von 3x Rosten B x T 405 x 460 mm oder Behälter geeignet • Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer • Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Kühlraumes. Achtung: Platz kann nicht genutzt werden. • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm • Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar • Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 2542 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit Bleche/Roste • Außenmaterial Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech • Innenmaterial CNS 18/10 • Anschlußwert 0,204 kW 230 Volt • Bruttogewicht 173 Kg • Serienzubehör 1 Rost je Tür 405 x 460 mm • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Nutzinhalt Kühlung 307 Liter • Energieverbrauch 1206 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 47 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 392154 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
1206 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
307 Liter
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, Kühltisch Ready KT4610 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 4 Türen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.766,63*
€ 1.996,09*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.990,79*
€ 3.287,74*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,09*
€ 2.375,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,61*
€ 2.349,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,66*
€ 2.230,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,89*
€ 2.163,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,63*
€ 2.102,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60221041
ab € 1.344,53*
Ähnlich
KBS
60221045
ab € 1.570,49*
Ähnlich
KBS
60221047
ab € 2.011,34*
Ähnlich
KBS
60221048
ab € 1.976,61*
Ähnlich
KBS
60221040
ab € 1.168,78*
Ähnlich
KBS
60221043
ab € 1.401,31*
Ähnlich
KBS
60221044
ab € 1.626,63*
Ähnlich
KBS
60221046
ab € 1.802,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.