Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckvitrine Basic 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckvitrine Basic 130
Mehrzweckvitrine Basic 130
Energielabel-560133-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Mehrzweckvitrine Basic 130
Artikel-Nr.:
     462-560133
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     560133
EAN/GTIN:
     4059395003888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
• Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale • Rückschiebescheiben • LED-Innenbeleuchtung • Auslagefläche aus CHR • Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm • Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche • Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut • Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 1300 x 945 x 730 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 10 °C • Außenmaterial weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial CHR • Anschlußwert 0,228 kW 230 Volt • Bruttogewicht 80 Kg • Serienzubehör Rückschiebescheiben • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,57 m² • Energieverbrauch 1278 KWHJ • Energieeffizienzklasse E • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 51,7 • Klimaklasse 3 • Temperaturklasse M1 • EPREL Registrierungsnummer 1153913 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1278 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: kbs mehrzweckvitrine, kühl vitrine, mehrzweck kühlvitrine, Allzweckvitrine, Vitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 1.186,52*
€ 1.363,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.000,53*
€ 2.258,31*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,77*
€ 1.622,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,42*
€ 1.587,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,97*
€ 1.506,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,37*
€ 1.458,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,52*
€ 1.411,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
560103
ab € 988,57*
Ähnlich
KBS
561133
ab € 1.222,99*
Ähnlich
KBS
560153
ab € 1.278,42*
Ähnlich
KBS
560173
ab € 1.381,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.