Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstbedienungsklappen VES 211 / VEU 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstbedienungsklappen VES 211 / VEU 208
Selbstbedienungsklappen VES 211 / VEU 208
Artikel-Nr.:
     462-27002
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     27002
EAN/GTIN:
     4059395006209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstbedienungs-Klappen
Selbstbedienungsklappen
• 30 mm umlaufendes Rahmenprofil aus CNS • Klappen aus Kunststoff, Materialstärke 6 mm • Verchromter Griff • Abmessungen außen (B x T x H) 768 x x 455 mm • Bruttogewicht 1 Kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstbedienungsklappen VES 211 / VEU 208
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 380,37*
€ 456,62*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,34*
€ 766,19*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,62*
€ 543,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,54*
€ 540,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,77*
€ 528,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,57*
€ 507,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,37*
€ 452,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.