| |
|
| Artikel-Nr.: 462-23231800 Herst.-Nr.: 23231800 EAN/GTIN: 4059395012064 |
| | |
|
| | |
| • Für die Präsentation von Kuchen • Vierseitig isolierverglast • Separater Lichtschalter • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Robuster Türgriff • 6 Rollen • Abmessungen außen (B x T x H) 1270 x 690 x 1795 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Roste • Außenmaterial Aluminium bronze eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,85 kW 230 Volt • Bruttogewicht 257 Kg • Serienzubehör 10 Roste 435 x 505 • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 800 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 1 m² • Energieverbrauch 3065 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 42 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 534114 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | D | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 3065 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, panoramavitrine kbs, konditoreivitrine, Prisma, Prisma 800, Prisma 800 TN/PF |
| | |
| |