Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panormavitrine Prisma 200 TN/PF (silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prisma 200 TN/PF (silber) Panoramavitrine
Prisma 200 TN/PF (silber) Panoramavitrine
Energielabel-23231202-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Prisma 200 TN/PF (silber) Panoramavitrine
Artikel-Nr.:
     462-23231202
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23231202
EAN/GTIN:
     4059395011968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen • Vierseitig isolierverglast • Separater Lichtschalter • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Robuster Türgriff • 4 Rollen • Abmessungen außen (B x T x H) 680 x 690 x 1220 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Roste • Außenmaterial Aluminium eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,41 kW 230 Volt • Bruttogewicht 122 Kg • Serienzubehör 3 Roste 435 x 505 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 200 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,28 m² • Energieverbrauch 1687 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 36 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 533837 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1687 kWh im Jahr
Klimaklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Panoramavitine, Delicatessenvitrine, Prisma, Prisam 200, Prisma 200 TN/PF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.799,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,57*
€ 2.441,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,39*
€ 2.400,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,90*
€ 2.270,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,49*
€ 2.199,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,02*
€ 2.140,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23201421
ab € 1.913,56*
Ähnlich
KBS
23201418
ab € 1.916,58*
Ähnlich
KBS
23201423
ab € 1.952,54*
Ähnlich
KBS
23231803
ab € 2.951,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.