Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Super 2000/2000C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Super 2000/2000C
Fahrgestell für Super 2000/2000C
Artikel-Nr.:
     462-23135202
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23135202
EAN/GTIN:
     4059395011937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckvitrine-Fahrgestell
• Fahrgestell für Super - Delicious 2000 / 2000 C • Stahlrohrgestell, schwarz/anthrazit lackiert • Zerlegter Bausatz • Für Selbstmontage • 4 Rollen für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 1850 x 700 x 600 mm • Außenmaterial Stahblech schwarz • Bruttogewicht 17 Kg • Serienzubehör 6 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Super 2000, Super 2000 C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 290,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,45*
€ 481,42*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.