Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukühlvitrine VEU 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaukühlvitrine VEU 206
Einbaukühlvitrine VEU 206
Artikel-Nr.:
     462-102205
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     102205
EAN/GTIN:
     4059395013764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
• Maßangaben beziehen sich auf den Glasaufbau • Ausschnittsmaß 600 x 560 mm • Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350 cm² bei geschlossenen Unterbauten auszulegen • Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpusse abnehmbar und bis max. 50 cm vom Gerät platzierbar, Ausschnittsmaß für Bedienelement B x H 100 mm x 120 mm • Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks • 17 mm Isolierverglasung, 3-seitig • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Außen- und Innenmaterial aus CNS • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Innenbeleuchtung • Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm • Höhenverstellbare Glaseinlegeböden • Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör • Abmessungen außen (B x T x H) 625 x 610 x 540 mm • Temperaturbereich von 6 °C bis 12 °C • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,35 kW 230 Volt • Bruttogewicht 80 Kg • Serienzubehör 1 Glasablage höhenverstellbar • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Weitere Suchbegriffe: kbs kühlvitrine, kühl vitrine, Einbaukühlvitrine VEU 206
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 1.928,79*
€ 2.194,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.265,31*
€ 3.608,02*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,50*
€ 2.611,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.158,93*
€ 2.569,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,77*
€ 2.434,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,88*
€ 2.362,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,79*
€ 2.295,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
102210
ab € 1.922,81*
Ähnlich
KBS
102212
ab € 1.987,92*
Ähnlich
KBS
102215
ab € 2.029,05*
Ähnlich
KBS
102315
ab € 2.214,59*
Ähnlich
KBS
102207
ab € 2.043,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.