Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckmarkierung ECE 70.01., Halbmarkierung für Zugmaschinen, 1 Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSM Logo
SSM Titelbroschüre Straße
Artikel-Nr.:
     4606-C 3051
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     C 3051
EAN/GTIN:
     4260374648888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heckmarkierung für Zugmaschinen
heckmarkierung für zugmaschinen
Weitere Informationen:
Reflexionsklasse:
RA3
Länge:
570 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Heckmarkierung, Halbmarkierung, Halbmarkierung für Anhänger und Auflieger, Zugmaschinen, ECE 70.01, Heckmarkierung ECE 70, Heckmarkierung ECE 70.01., LKW Europa, LKW Ausland, Fahrzeugmarkierungen, Fahrzeugmarkierung, LKW Transitverkehr, Schwerlastverkehr Markierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,55*
€ 33,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,30*
€ 33,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,07*
€ 32,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,12*
€ 31,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,59*
€ 30,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,65*
€ 24,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
C 3050
ab € 21,63*
Ähnlich
Pinter Signum
C 3006
ab € 31,64*
Ähnlich
Pinter Signum
C 4006
ab € 36,98*
Ähnlich
Pinter Signum
C 3008
ab € 38,30*
Ähnlich
Pinter Signum
C 4008
ab € 34,79*
Ähnlich
Pinter Signum
C 5000
ab € 18,60*
Ähnlich
Pinter Signum
C 5001
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.