Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Allgemeine Schilder zur Gewerbekennzeichnung
>
Symbolschilder Pfeil
>
Artikel
"Richtungspfeil" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-900241
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
900241
EAN/GTIN:
4260374645238
Suchbegriffe:
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
symbolschilder pfeil edelstahl
symbolschilder pfeil
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Stärke:
2 mm
... >
Lager 4606
>
SPS Signum Picto Signs
>
Eckige Piktogramme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpiktogramm
,
Edelstahlpiktogramm Richtungspfeil
,
Piktogramm Richtungspfeil
,
Türschild Richtungspfeil
,
Beschriftung Richtungspfeil
,
Türschild
,
Türschild aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
"Cafeteria" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Pinter Signum
900240
ab € 2,88*
Ähnlich
"Rauchen verboten" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Pinter Signum
900242
ab € 2,85*
Ähnlich
"Restaurant" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Pinter Signum
900243
ab € 2,88*
Ähnlich
"Behinderten-WC" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Pinter Signum
900244
ab € 2,87*
Ähnlich
"Damen" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Pinter Signum
900245
ab € 2,88*
Ähnlich
"Herren" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Pinter Signum
900246
ab € 2,88*
Ähnlich
"WiFi" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, 100 x 100 mm, Selbstklebepads beiliegend *** Sonderpreis
Pinter Signum
900248
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen