Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkverbotsschild "Widerrechtlich abgestellte… " aus Aluminium, geprägt, 400 x 250 mm, EXTREM HALTBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4606-88210A-RP
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     88210A-RP
EAN/GTIN:
     4260487828238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkverbotsschild Widerrechtlich ab...
Parkverbotsschild
Schild
Schilder
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.