Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffschild "Wertstoffe", Abfallkennzeichnung aus Aluminium, geprägt, 450 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-81311A-RP
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     81311A-RP
EAN/GTIN:
     4260487827958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umwelt-Textschild Aluminium
Wertstoff-Textschild Aluminium
Abfallkennzeichnung
Schilder zur Abfallentsorgung
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, umwelt-textschild aluminium, Wertstoffschild, Recyclingschild, Abfallschild, Abfalltrennung, Wertstoffschild Wertstoffe, Recyclingschild Wertstoffe, Abfallschild Wertstoffe, Abfalltrennung Wertstoffe, Abfallkennzeichnung Wertstoffe, Wertstoffeschild, Wertstoffekennzeichnung, Wertstoffeabfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
81300A-RP
ab € 2,33*
Ähnlich
Pinter Signum
81301A-RP
ab € 4,45*
Ähnlich
Pinter Signum
81305A-RP
ab € 2,35*
Ähnlich
Pinter Signum
81306A-RP
ab € 4,44*
Ähnlich
Pinter Signum
81312A-RP
ab € 2,35*
Ähnlich
Pinter Signum
81313A-RP
ab € 5,78*
Ähnlich
Pinter Signum
81314A
ab € 6,63*
Ähnlich
Pinter Signum
81316A
ab € 6,65*
Ähnlich
Pinter Signum
81317A-RP
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.