Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten", selbstklebende Folie, D = 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80308V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80308V
EAN/GTIN:
     4260374640172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
rauchen offenes licht und feuer ver...
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuer verboten, offenes Licht verboten, Rauchen verboten, Feuer offenes Licht und Rauchen verboten, Schild Feuer verboten, Schild offenes LIcht verboten, Schild Rauchen verboten, Schild Feuer offenes Licht und Rauchen verboten, Hinweisschild FEuer verboten, Hinweisschild offenes LIcht verboten, Hinweisschild Rauchen verboten, Verbotsschild FEuer, Verbotsschild offenes LIcht, Verbotsschild Rauchen, Verbotsschild Feuer offenes Licht Rauchen verboten, Verbotszeichen Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Aluminium, D= 200mm, DIN ISO 7010 P003, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
82028P
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
72118P
ab € 1,13*
Ähnlich
Pinter Signum
72605P
ab € 1,98*
Ähnlich
Pinter Signum
72606P
ab € 1,99*
Ähnlich
Pinter Signum
72104P
ab € 0,70*
Ähnlich
Pinter Signum
72105P
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.