Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen "Brandmeldezentrale", aus reflektierender Folie, selbstklebend, 297 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4606-80148R
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80148R
EAN/GTIN:
     4260487825220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerw...
Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwe...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmeld...
brandmelderzentrale din 4066 feuerw...
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, DIN 4066, selbstklebend, Folie, reflektierend, Feuerwehrzeichen, retroreflektierend, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Brandschutzbeschilderung, 297 x 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.