Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen "Notausstieg / Fluchtleiter links" gem. DIN ISO 7010 E016, 148 x 148 , Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsfoto
Artikel-Nr.:
     4606-80057K
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80057K
EAN/GTIN:
     4260487825329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausstieg Fluchtleiter E016 Fluch...
Notausstieg mit Fluchtleiter E016 F...
Notfenster Leiter E016 Fluchtwegsch...
Weitere Informationen:
Länge:
148 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E016 Notausstieg Fluchtleiter, alle fluchtwegschilder kunststoff, notausstieg fluchtleiter e016 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder links, Notausstieg links, Fluchtweg links Leiter, Notausgang links Leiter, Rettungszeichen "Notausstieg / Fluchtleiter links" gem. DIN ISO 7010 E016, 148 x 148, Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.