Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen "Sammelstelle" gem. DIN ISO 7010 E007, aus retrorefklektierende Folie, Typ 1, 300 x 300 x 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4606-80055R
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80055R
EAN/GTIN:
     4260487821246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0,1 mm
Gewicht:
0,029 kg
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, alle fluchtwegschilder folie, SIGNUM-Safety-Signs Rettungszeichen aus Folie Typ 1 weiß, Druck negativ grün RAL 6032, Ecken spitz, rückseitig selbstklebend, Größe: 300 x 300 mm, DIN ISO 7010 E007, Sammelstelle, Notausgang, Rettungsweg, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.