Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen "Notausgang / Fluchtweg links aufwärts" gem. DIN ISO 7010 E001 + E006, 297 x 148 mm, Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Anwendungsfoto
Artikel-Nr.:
     4606-80005K
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80005K
EAN/GTIN:
     4260487820324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links treppe aufwärts, rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil kunststoff, Schild Notausgang links aufwärts, Schild Fluchtweg links aufwärts, Rettungszeichen "Notausgang / Fluchtweg links aufwärts" gem. DIN ISO 7010 E001 + E006, 297 x 148 mm, Kunststoff, langnachleuchtend, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.