Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber "Bitte 1,5 m Abstand halten", 300 x 200 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-72301V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     72301V
EAN/GTIN:
     4260620052728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschilder corona abstand, aufkleber, Corona, Covid 19, Abstand halten, Bitte Abstand halten, Corona-Schild, Corona-Aufkleber, Corona-Sticker, Aufkleber Abstand, Schild Abstand, Aufkleber Abstand halten, Schild Abstand halten, Infektionsschutz, Hygieneaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
72300V
ab € 1,18*
Ähnlich
Pinter Signum
72302V
ab € 0,27*
Ähnlich
Pinter Signum
72303V
ab € 0,27*
Ähnlich
Pinter Signum
72304V
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.