Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 3 in 1 kabelloses Schnellladegerät / Halterung MAG schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 3 in 1 kabelloses Schnellladegerät / Halterung MAG schwarz
prio 3 in 1 kabelloses Schnellladegerät / Halterung MAG schwarz
prio 3 in 1 kabelloses Schnellladegerät / Halterung MAG schwarz
prio 3 in 1 kabelloses Schnellladegerät / Halterung MAG schwarz
prio 3 in 1 kabelloses Schnellladegerät / Halterung MAG schwarz
prio 3 in 1 kabelloses Schnellladegerät / Halterung MAG schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-20645
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWC-1603
EAN/GTIN:
     4067397035714
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

GEEIGNET FÜR ALLE MOBILFUNKGERÄTE
Funktioniert perfekt mit MagSafe-kompatiblen iPhones (12 – 15 Pro Max) sowie allen anderen iPhones (8 – 11 Pro Max) und über 50 Android-Smartphones (Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Google), welche kabelloses Laden unterstützen.

DREIFACHES SIMULTANES LADEN
Lade bequem drei Geräte gleichzeitig auf - Dein Telefon, TWS-Headset und Deine Smartwatch. Der Ladevorgang startet und stoppt automatisch ganz ohne Kabelsalat.

ADAPTIVES SCHNELLLADEN
Die optimierte kabellose Ladegeschwindigkeit von bis zu 15W gewährleistet, dass Deine Telefone/Geräte mit maximaler Geschwindigkeit aufgeladen werden.

ELEGANTE LADELÖSUNG
Das einzigartige Design, & hochwertige Materialien machen es zum perfekten Accessoire für Dein Büro oder den Schreibtisch zu Hause.


PRODUKTMERKMALE
Eingangsspannung/-strom (USB C): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Drahtloser Ausgang (Handy): 15W, 10W, 7.5W, 5W
Drahtloser Ausgang (TWS): 5W
Drahtloser Ausgang (smartwatch): 3W
Ausgangsleistung gesamt (kabellos) (Handy+TWS+smartwatch): 15W
Frequenzbereich: 110~205 kHz
Übertragungsreichweite: 0~8mm
Ladeeffizienz: ≥70%
Abmessungen: 16 x 64 x 122mm
Gewicht: 211g

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Magnetisch:
Ja
Drahtlose Ladung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.