Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prio 3 in 1 Schreibtischlampe SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prio 3 in 1 Schreibtischlampe SMART
Prio 3 in 1 Schreibtischlampe SMART
Prio 3 in 1 Schreibtischlampe SMART
Prio 3 in 1 Schreibtischlampe SMART
Prio 3 in 1 Schreibtischlampe SMART
Artikel-Nr.:
     4601-18555
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PMA-1401
EAN/GTIN:
     4251488663478
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

ALL-IN-ONE-LÖSUNG
16 LEDs mit vier Helligkeitsoptionen, ein eingebautes kabelloses Ladegerät und ein Lautsprecher in Kombination mit einem klassischen Design machen unsere Lampe zum perfekten Accessoire für jeden Schreibtisch zu Hause oder im Büro.

MULTIFUNKTIONALE VERWENDUNG
Genießen Sie es, Zeitungen oder ein Buch zu lesen und gleichzeitig Ihr Telefon aufzuladen, während im Hintergrund Musik läuft.

INTEGRIERTES KABELLOSES LADEGERÄT
Laden Sie Ihr iPhone (8-14 Pro Max) und mehr als 50 andere kabellos aufladbare Android-Telefone mit bis zu 10 W auf.

KOMPAKT UND TRAGBAR
Dank der praktischen Höhe von nur 36 cm und dem integrierten USB-C-Anschluss können Sie die Lampe überall hin mitnehmen und an eine Power Bank anschließen, falls keine Steckdose verfügbar ist.

MERKMALE
Eingang (USB-C): 9V/2A,
Ausgang (drahtlos): 10 W (9 V/1,2 A), 7,5 W (7,5 V/1 A), 5 W (5 V/1 A)
Frequenzbereich: 110~205 kHz
Ladeeffizienz: ≥ 75 %
Übertragungsreichweite: 0~5 mm
Lebensdauer LED-Lampe: 50000 Stunden
Farbtemperatur LED-Lampe: 4000K-4500K
Helligkeit LED-Lampe: 138 lm
Unterstützte Protokolle der BT-Version: BT 5.0, +EDR, A2DP, HFP
BT-Arbeitsbereich: <10 m
Abmessungen: 340 x 120 x 120 mm
Gewicht: 519,4 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
120 cm
Eingang:
USB Typ C.
Bluetooth-Reichweite:
10m
Farbe:
Weiß
Drahtlose Ladung:
Ja
Konnektivität:
Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, prio Wireless Charger, phone charger, Wireless speaker, Desk Lamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.