Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
prio Protective Case MAG for iPhone 12 Pro Max clear
Artikel-Nr.:
     4601-18338
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PPC-1308
EAN/GTIN:
     4251488662808
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

ZUVERLÄSSIGER HANDYSCHUTZ – ZERTIFIZIERT
Stoßdämpfende Kanten in Kombination mit einer robusten Hartschalenrückseite bieten zuverlässigen Schutz bei Stößen und Stürzen (getestet mit 26 Stürzen aus 1,2 m Höhe).

MAGNETHALTER – MAGSAFE-KOMPATIBEL
Die integrierten Magnete richten Ihr Handy perfekt auf alle MagSafe-kompatiblen Zubehörteile (z. B. Ladegeräte und Halterungen) aus. Laden Sie Ihr Telefon kabellos auf, ohne die Hülle zu entfernen.

RUNDUM SCHUTZ
Erhöhte Kanten für besseren Schutz des Bildschirms und der Rückseitenkamera bei einem Sturz.

ELEGANTES & SCHLANKES DESIGN
Kratzfest und 100% transparent (mit Antivergilbungseffekt), um die Einzigartigkeit Ihres Handys zu unterstreichen.

Weitere Informationen:
Material:
TPU | Polycarbonat
Farbe:
klar
Magnetisch:
Ja
Aufprallschutz:
Bis zu 1,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.