Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Flexible Tripod 360 PRO black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
prio Flexible Tripod 360 PRO black
Artikel-Nr.:
     4601-18068
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PTP-1201
EAN/GTIN:
     4251488662518
Suchbegriffe:
prio Flexible Tripod 360 PRO black
phone tripod
flexible tripod

ZUVERLÄSSIGE STANDFUNKTION – IMMER UND ÜBERALL
Wasser- und rissfeste, rutschfeste Gummifüße + Telefonhalter in Profiqualität sorgen für eine stabile Position auf allen Arten von Oberflächen und Winkeln. Biegen/falten Sie es nach Bedarf, wickeln Sie es sogar um einen Lenker/eine Reling, um Aufnahmen aus spektakulären Winkeln zu erzielen.

NIVEAU, WINKEL UND HÖHE EINSTELLBAR
Die eingebaute Wasserwaage sorgt für die beste waagerechte Position. Die biegbaren Stativbeine ermöglichen einen stabilen Stand bei einer Körpergröße von 7-17 cm. Der mitgelieferte Telefonhalter kann um 180° geneigt werden, um endlose Anpassungsmöglichkeiten außerhalb des üblichen Hoch- oder Querformats zu bieten.

SUPER KOMPAKTE GRÖSSE - LEICHT ZU TRAGEN
Mit einer Länge von nur 168 mm und einem Gesamtgewicht von 145 g/200 g (ohne oder mit Halter) lässt es sich bequem auf Reisen oder bei Outdoor-Aktivitäten tragen.

UNIVERSELL KOMPATIBEL
Seine 1/4-Zoll-Schraube ermöglicht es Ihnen, jede Digitalkamera (bis zu 1,2 kg) oder Telefon-/Kamerahalter mit demselben Schraubengewinde zu montieren.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.