ZUVERLÄSSIGE STANDFUNKTION – IMMER UND ÜBERALL Wasser- und rissfeste, rutschfeste Gummifüße + Telefonhalter in Profiqualität sorgen für eine stabile Position auf allen Arten von Oberflächen und Winkeln. Biegen/falten Sie es nach Bedarf, wickeln Sie es sogar um einen Lenker/eine Reling, um Aufnahmen aus spektakulären Winkeln zu erzielen. NIVEAU, WINKEL UND HÖHE EINSTELLBAR Die eingebaute Wasserwaage sorgt für die beste waagerechte Position. Die biegbaren Stativbeine ermöglichen einen stabilen Stand bei einer Körpergröße von 7-17 cm. Der mitgelieferte Telefonhalter kann um 180° geneigt werden, um endlose Anpassungsmöglichkeiten außerhalb des üblichen Hoch- oder Querformats zu bieten. SUPER KOMPAKTE GRÖSSE - LEICHT ZU TRAGEN Mit einer Länge von nur 168 mm und einem Gesamtgewicht von 145 g/200 g (ohne oder mit Halter) lässt es sich bequem auf Reisen oder bei Outdoor-Aktivitäten tragen. UNIVERSELL KOMPATIBEL Seine 1/4-Zoll-Schraube ermöglicht es Ihnen, jede Digitalkamera (bis zu 1,2 kg) oder Telefon-/Kamerahalter mit demselben Schraubengewinde zu montieren.