| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-17932 Herst.-Nr.: PPC-1247 EAN/GTIN: 4251488662228 |
| |
|
| | |
| ZERTIFIZIERTER LANGLEBIGER STURZ- UND STOSSSCHUTZ Rückseiten-Hartschale aus Polycarbonat und stoßdämpfende TPU-Kanten für zuverlässigen Schutz. (Getestet mit 26 Stürzen aus 1,2 m, gemäß US MIL-STD-810 G).
SCHUTZ DER BILDSCHIRMUMGEBUNG 1,3 mm erhöhter Randbereich, um einen vollständigen Bildschirmschutz bei einem Sturz zu gewährleisten.
ULTRA SCHLANKES DESIGN 1,5 mm dünnes und elegantes Gehäuse aus 100 % transparenten Materialien mit Anti-Gelb-Effekt
EINFACHER HAFENZUGANG Integrierte Schutztasten und präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat | Farbe: | klar | Aufprallschutz: | Bis zu 1,2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle farblos, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14, protetive case iPhone 14 (6.1in), iPhone 14 (6.1in) case |
| | |
| |