| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-16773 Herst.-Nr.: 24023342 EAN/GTIN: 4251488634942 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des Original Huawei Akkus mit einer Kapazität von 5000 mAh für Ihr Huawei P smart 2021 (PPA-LX2):
- Hohe Kapazität: Der Akku bietet eine beeindruckende Leistung von 5000 mAh, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät stets einsatzbereit ist. - LiIon-Technologie: Dank der Lithium-Ionen-Technologie profitieren Sie von einer längeren Lebensdauer und einer höheren Leistungsfähigkeit. - Integrierter Schutz: Der Akku ist mit einem integrierten Schutz vor Überhitzung und Überladung ausgestattet, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten. - Geringes Gewicht: Im Vergleich zu NiMH-Akkus ist der Huawei Akku leichter, was den Komfort und die Mobilität verbessert. - Geringe Selbstentladung: Die geringe Selbstentladung sorgt dafür, dass der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Ladung über längere Zeiträume behält. - Hohe Zyklenfestigkeit: Der Akku zeichnet sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit aus, was bedeutet, dass er über viele Lade- und Entladezyklen hinweg zuverlässig funktioniert. - Kein Memoryeffekt: Anders als bei einigen anderen Akkutypen tritt bei diesem Akku kein Memoryeffekt auf, sodass Sie ihn jederzeit aufladen können, ohne sich um die Leistung zu kümmern.
Technische Spezifikationen: - Akku Li-Ion HB526488EEW für Huawei P smart 2021 (PPA-LX2) - Kompatible Modelle: P smart 2021 (PPA-LX2) - Herstellernummer: 24023342 - Alternative Bezeichnungen: Ersatz Lithium-Ionen-Batterie
Vertrauen Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit des Original Huawei Akkus, um die Leistung Ihres Huawei P smart 2021 zu optimieren.
Weitere Informationen: | | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 5000 mAh | Ausgangsspannung: | 3,85 V | Eingangsspannung: | 4,43 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |