Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-16582 Herst.-Nr.: EP-H5300CBEGEU EAN/GTIN: 8806092764323 |
| |
|
| | |
| Original Samsung Qi Kfz-Ladegerät EP-H5300 - 9W, USB-C
Das fantastische Samsung kabellose Autoladegerät mit Halterung ist eine hervorragende Lösung, um Ihr Smartphone während der Fahrt aufzuladen und zugänglich zu halten. Dieses kabellose Ladegerät ist für die meisten Smartphones geeignet, die kabelloses Laden unterstützen, darunter auch das Samsung Galaxy Z Fold3! Befestigen Sie das Ladegerät einfach an den Lüftungsschlitzen des Autos, legen Sie Ihr Gerät auf das Ladegerät, und schon können Sie loslegen.
Eigenschaften: - Hochwertiges kabelloses Auto-Ladegerät und Halterung von Samsung - Entwickelt für schnelles Aufladen und sicheren Halt für Ihr Smartphone - Dank der Drehfunktion können Sie Ihren Bildschirm im Hoch- oder Querformat betrachten - Kompatibel mit Android- und iOS-Geräten, die kabelloses Laden unterstützen - Unterstützt bis zu 9 W schnelles Qi-Laden für Samsung Galaxy-Smartphones und bis zu 7,5 W für Apple-Geräte - Unterstützt auch das Aufladen anderer Qi-fähiger Geräte mit bis zu 5 W - Automatisches Halten/Freigeben Ihres Geräts für eine komfortable Nutzung - Dieses kabellose Kfz-Ladegerät von Samsung ist sogar mit Hüllen von bis zu 3 mm Dicke kompatibel * Autoladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten, Sie benötigen ein Autoladegerät mit einer Leistung von 15W oder höher, um schnelles kabelloses Laden zu erreichen
Spezifikationen: - Eingangsspannung (max. normale Ladung): 9V - Eingangsstrom (Max. Normale Ladung): 1,67A - Universalklammer unterstützt Smartphone-Größen bis zu 136mm (max.180mm) x 85mm x 23 mm - Abmessungen des Ladegeräts: 155mm x 104mm x 128mm - Kabellänge: 1m - Gewicht: 291g
Paket enthält: - Samsung kabelloses Autoladegerät EP-H5300 - USB-A auf USB-C Kabel (1m) - Schnellstart-Anleitung
Weitere Informationen: | | Schnell-Laden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy-kfz-halterung mit ladefunktion samsung, auto handyhalterung, handy-kfz-halterung samsung, samsung wireless fast car charger (9w/7.5w ) ep-h5300cbegeu |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,38* | € 44,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 33,52* | € 44,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,42* | € 46,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,28* | € 48,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,65* | € 48,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|